Roulement rigide à billes SNR 6310C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6310C3
Rubix :0302-1015642
EAN :3413520150303




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6310 C3 50X110X27
Single-row Deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, open
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque SNR est conçu pour offrir un fonctionnement fluide et stable dans les environnements propres ou modérément exposés. Sa conception ouverte, sans joints, permet une dissipation thermique efficace et une faible résistance au roulement. Il est idéal pour les applications industrielles où la vitesse et la précision sont essentielles, tout en garantissant une maintenance simplifiée.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes est constitué d'une seule rangée d'éléments roulants, d'une cage en tôle d'acier robuste et d'une conception ouverte. Son jeu radial interne de type C3, supérieur au standard, permet de compenser les déformations thermiques tout en assurant une rotation fluide à haute vitesse. La cage en acier assure un guidage précis des billes, favorisant une excellente tenue mécanique dans les applications dynamiques. Ce roulement de SNR allie compacité, fiabilité et performance.
Entretien :
Ce roulement nécessite un entretien soigné et régulier, en particulier dans des environnements sans protection contre les contaminants. Son absence de joints le rend sensible à la poussière, à l’humidité et aux impuretés, d’où l’importance d’un environnement propre et contrôlé. Un graissage périodique est indispensable pour maintenir ses performances. Le choix du lubrifiant et la méthode d’application (manuelle, automatique ou centralisée) doivent être adaptés à la vitesse de rotation, aux charges exercées et aux conditions ambiantes. Un suivi rigoureux garantit sa durabilité et son bon fonctionnement.
Etanchéité :
Ce roulement rigide ne dispose pas de système d’étanchéité intégré. Il est donc recommandé pour des environnements propres et sécurisés, où l’exposition à la poussière, à l’humidité ou aux liquides est limitée. Cette configuration ouverte permet une inspection directe et une excellente dissipation thermique, mais implique des contrôles plus fréquents pour vérifier la propreté du logement et la qualité du lubrifiant.
Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, un acteur majeur dans le domaine de la transmission de puissance. Présente dans plus de 20 pays, SNR propose des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Sa mission : offrir des produits fiables, performants et faciles à intégrer. Grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de fabrication constante, la marque accompagne les professionnels depuis plus de 100 ans.
Avantages clés :
• Jeu radial augmenté (C3) pour une meilleure tenue à haute température
• Faible couple de frottement pour des applications rapides
• Conception ouverte facilitant l’inspection et la dissipation thermique
• Cage en acier robuste et légère pour un guidage fiable
• Idéal pour environnements propres et maintenance simplifiée
Applications :
Ce roulement à billes est recommandé pour les convoyeurs, les petits moteurs électriques, les rouleaux de manutention, les pompes ou les transmissions à vitesses élevées dans des environnements modérément exposés. Il convient également aux machines industrielles légères et aux applications automatisées où l’accès au roulement est facile pour les opérations de graissage ou d’inspection.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes est constitué d'une seule rangée d'éléments roulants, d'une cage en tôle d'acier robuste et d'une conception ouverte. Son jeu radial interne de type C3, supérieur au standard, permet de compenser les déformations thermiques tout en assurant une rotation fluide à haute vitesse. La cage en acier assure un guidage précis des billes, favorisant une excellente tenue mécanique dans les applications dynamiques. Ce roulement de SNR allie compacité, fiabilité et performance.
Entretien :
Ce roulement nécessite un entretien soigné et régulier, en particulier dans des environnements sans protection contre les contaminants. Son absence de joints le rend sensible à la poussière, à l’humidité et aux impuretés, d’où l’importance d’un environnement propre et contrôlé. Un graissage périodique est indispensable pour maintenir ses performances. Le choix du lubrifiant et la méthode d’application (manuelle, automatique ou centralisée) doivent être adaptés à la vitesse de rotation, aux charges exercées et aux conditions ambiantes. Un suivi rigoureux garantit sa durabilité et son bon fonctionnement.
Etanchéité :
Ce roulement rigide ne dispose pas de système d’étanchéité intégré. Il est donc recommandé pour des environnements propres et sécurisés, où l’exposition à la poussière, à l’humidité ou aux liquides est limitée. Cette configuration ouverte permet une inspection directe et une excellente dissipation thermique, mais implique des contrôles plus fréquents pour vérifier la propreté du logement et la qualité du lubrifiant.
Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, un acteur majeur dans le domaine de la transmission de puissance. Présente dans plus de 20 pays, SNR propose des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Sa mission : offrir des produits fiables, performants et faciles à intégrer. Grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de fabrication constante, la marque accompagne les professionnels depuis plus de 100 ans.
Avantages clés :
• Jeu radial augmenté (C3) pour une meilleure tenue à haute température
• Faible couple de frottement pour des applications rapides
• Conception ouverte facilitant l’inspection et la dissipation thermique
• Cage en acier robuste et légère pour un guidage fiable
• Idéal pour environnements propres et maintenance simplifiée
Applications :
Ce roulement à billes est recommandé pour les convoyeurs, les petits moteurs électriques, les rouleaux de manutention, les pompes ou les transmissions à vitesses élevées dans des environnements modérément exposés. Il convient également aux machines industrielles légères et aux applications automatisées où l’accès au roulement est facile pour les opérations de graissage ou d’inspection.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7700 rpm |
| Vitesse limite | 10000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 37900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 61800 N |
| Poids | 1,06 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,74 € HT
/ unité
36,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h