Roulement rigide à billes FAG 6228-C3, Diamètre extérieur : 250 mm | Largeur : 42 mm | Diamètre intérieur : 140 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6228-C3
Rubix :0255-1021209
Fabricant :0167219930030
EAN :4012801077859


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 42 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6228 C3 140X250X42
Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62 |
| Vitesse de référence | 3600 rpm |
| Vitesse limite | 3600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 165000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 188000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,91 € HT
/ unité
673,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h