Roulement rigide à billes NSK 6314ZC3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6314ZC3
Rubix :0294-1155571
EAN :00029176017452





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6314 1 FLASQUE C3 70X150X35
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on one side of the bearing, clearance C3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6314.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4500 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 68000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 104000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,02 € HT
/ unité
231,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours