Roulement rigide à billes NTN 6200NR, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6200NR
Rubix :0281-1369536
EAN :4547359554748




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6200 RAINURE+CLIP 10X30X9
Ce roulement rigide à billes NTN est conçu pour offrir une performance optimale dans de nombreuses applications industrielles. Sa conception précise et robuste lui permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, tout en assurant une rotation fluide et efficace. Il est adapté aux environnements propres et modérément contaminés.
Caractéristiques :
Doté de bagues intérieure et extérieure à pistes profondes, ce roulement rigide à billes offre une excellente capacité à gérer les charges combinées. Sa conception ouverte (sans joint) assure un faible coefficient de frottement, permettant ainsi d'atteindre des vitesses de rotation élevées tout en maintenant un bon rendement énergétique. La cage en tôle d'acier confère au produit une grande résistance mécanique et favorise une stabilité dimensionnelle optimale. Il présente également une rainure périphérique sur la bague extérieure pour faciliter son positionnement axial. Le segment d'arrêt compatible est inclus.
Entretien :
Pour garantir un fonctionnement durable, une lubrification régulière est essentielle. L'utilisation d'une graisse ou d'une huile de haute qualité permet de réduire l'usure et de limiter les frottements. L'absence de joints facilite l'accès pour l'entretien, permettant ainsi une inspection rapide des éléments internes. Il est conseillé de vérifier périodiquement le bruit, la température et les vibrations afin de détecter toute anomalie précoce et d'éviter une usure prématurée. Dans les environnements soumis à des contaminants, un nettoyage régulier est recommandé.
Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes est de type ouvert, ce qui signifie qu'il ne possède pas de joints d'étanchéité contre la poussière, l'humidité ou les particules extérieures. Cette configuration offre l'avantage d'un refroidissement optimal et d'une lubrification aisée, mais requiert un entretien plus rigoureux pour éviter toute contamination susceptible d'affecter ses performances. Il est donc idéalement utilisé dans des environnements contrôlés où les risques d'intrusion de débris restent limités.
Informations sur la marque :
NTN est un acteur majeur dans le domaine des roulements et solutions de transmission. Fondée en 1918, la marque s'est imposée par son expertise en mécanique de précision et son engagement envers l'innovation. Réputée pour ses produits haut de gamme, NTN conçoit des roulements robustes et performants, adaptés aux exigences des industries les plus variées, notamment l'automobile, l'aéronautique et l'industrie lourde.
Avantages Clés :
- Grande capacité de charge : supporte des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Faible frottement : assure une rotation fluide et une efficacité énergétique optimale.
- Rainure extérieure : facilite le positionnement axial du roulement grâce à un segment d'arrêt.
- Maintenance simplifiée : accès direct aux éléments internes pour un entretien rapide.
- Excellente durabilité : conçu pour une longue durée de vie dans des environnements contrôlés.
Applications :
Ce roulement est idéal pour une large gamme d'applications industrielles. Il est couramment utilisé dans les systèmes de convoyage, les machines-outils et les équipements de manutention où sa robustesse et sa capacité de charge sont essentielles. Il convient également aux systèmes de poulies et rouleaux de guidage, garantissant une stabilité dimensionnelle optimale. Dans le secteur agricole et de la construction, il répond aux exigences des machines fonctionnant dans des conditions modérément contaminées. Son utilisation s'étend à divers équipements industriels lourds, aux motoréducteurs ainsi qu'aux systèmes de transmission automobile et mécanique.
Caractéristiques :
Doté de bagues intérieure et extérieure à pistes profondes, ce roulement rigide à billes offre une excellente capacité à gérer les charges combinées. Sa conception ouverte (sans joint) assure un faible coefficient de frottement, permettant ainsi d'atteindre des vitesses de rotation élevées tout en maintenant un bon rendement énergétique. La cage en tôle d'acier confère au produit une grande résistance mécanique et favorise une stabilité dimensionnelle optimale. Il présente également une rainure périphérique sur la bague extérieure pour faciliter son positionnement axial. Le segment d'arrêt compatible est inclus.
Entretien :
Pour garantir un fonctionnement durable, une lubrification régulière est essentielle. L'utilisation d'une graisse ou d'une huile de haute qualité permet de réduire l'usure et de limiter les frottements. L'absence de joints facilite l'accès pour l'entretien, permettant ainsi une inspection rapide des éléments internes. Il est conseillé de vérifier périodiquement le bruit, la température et les vibrations afin de détecter toute anomalie précoce et d'éviter une usure prématurée. Dans les environnements soumis à des contaminants, un nettoyage régulier est recommandé.
Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes est de type ouvert, ce qui signifie qu'il ne possède pas de joints d'étanchéité contre la poussière, l'humidité ou les particules extérieures. Cette configuration offre l'avantage d'un refroidissement optimal et d'une lubrification aisée, mais requiert un entretien plus rigoureux pour éviter toute contamination susceptible d'affecter ses performances. Il est donc idéalement utilisé dans des environnements contrôlés où les risques d'intrusion de débris restent limités.
Informations sur la marque :
NTN est un acteur majeur dans le domaine des roulements et solutions de transmission. Fondée en 1918, la marque s'est imposée par son expertise en mécanique de précision et son engagement envers l'innovation. Réputée pour ses produits haut de gamme, NTN conçoit des roulements robustes et performants, adaptés aux exigences des industries les plus variées, notamment l'automobile, l'aéronautique et l'industrie lourde.
Avantages Clés :
- Grande capacité de charge : supporte des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Faible frottement : assure une rotation fluide et une efficacité énergétique optimale.
- Rainure extérieure : facilite le positionnement axial du roulement grâce à un segment d'arrêt.
- Maintenance simplifiée : accès direct aux éléments internes pour un entretien rapide.
- Excellente durabilité : conçu pour une longue durée de vie dans des environnements contrôlés.
Applications :
Ce roulement est idéal pour une large gamme d'applications industrielles. Il est couramment utilisé dans les systèmes de convoyage, les machines-outils et les équipements de manutention où sa robustesse et sa capacité de charge sont essentielles. Il convient également aux systèmes de poulies et rouleaux de guidage, garantissant une stabilité dimensionnelle optimale. Dans le secteur agricole et de la construction, il répond aux exigences des machines fonctionnant dans des conditions modérément contaminées. Son utilisation s'étend à divers équipements industriels lourds, aux motoréducteurs ainsi qu'aux systèmes de transmission automobile et mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2390 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5650 N |
| Poids | 1,18 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,00 € HT
/ unité
10,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h