Roulement rigide à billes NTN 16009, Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :16009
Rubix :0281-1016336
EAN :4547359010152
RLT A BILLES 16009 45X75X10

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16009 45X75X10


Conçu pour garantir une performance fiable et durable, ce roulement rigide à billes de la marque NTN est conçu avec des pistes profondes qui permettent de résister aux charges radiales et axiales dans les deux sens, tout en maintenant une friction réduite. Adapté aux environnements propres ou modérément contaminés, ce roulement assure une rotation fluide et une longue durée de vie.

Caractéristiques :
Ce roulement à billes est conçu avec une cage en tôle d'acier qui garantit une bonne résistance aux charges constantes ainsi qu'aux chocs. Son jeu radial standard permet une excellente stabilité dimensionnelle et réduit les frottements internes, facilitant ainsi les rotations rapides. Sa conception ouverte permet une dissipation thermique optimale, évitant toute surchauffe du système. Offrant une capacité de charge dynamique de 29,8 kN et une capacité de charge statique de 21,3 kN, ce produit s'adapte aux contraintes mécaniques les plus exigeantes.

Entretien :
Ce roulement requiert une lubrification régulière afin d'assurer un fonctionnement optimal et de limiter l'usure prématurée. Son accès ouvert facilite l'application de graisses ou d'huiles adaptées aux conditions d'utilisation. Des inspections périodiques doivent être réalisées pour contrôler le niveau de lubrification, le bruit, les vibrations ainsi que l'état des composants environnants. En cas d'anomalie, un remplacement rapide est recommandé afin de préserver la performance de l'équipement.

Etanchéité :
Ce roulement ne possède pas de joints d'étanchéité, le rendant vulnérable à la poussière, aux particules et aux liquides. Cette configuration impose une utilisation dans des environnements propres et bien contrôlés. Cependant, cette ouverture simplifie l'entretien en permettant un accès direct aux éléments internes pour la lubrification et le nettoyage.

Information sur la marque :
NTN est un leader mondial reconnu dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques, offrant des produits innovants pour optimiser la performance des équipements industriels. Présent sur cinq continents, avec 76 sites de production et 97 bureaux commerciaux, NTN accompagne ses clients dans des secteurs variés, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'industrie lourde. Grâce à son expertise technique avancée et à sa culture d'innovation, l'entreprise développe des roulements de haute précision, adaptés aux conditions les plus exigeantes et visant à améliorer la durabilité et l'efficacité des machines.

Avantages Clés :
- Cage en acier robuste offrant une résistance mécanique optimale ;
- Charges radiales importantes et charges axiales modérées dans les deux sens ;
- Conception ouverte facilitant la maintenance et la lubrification ;
- Faible coefficient de frottement pour une efficacité énergétique accrue ;
- Adapté aux vitesses élevées sans surchauffe excessive ;
- Longue durée de vie grâce à une conception précise et fiable.

Applications :
Ce roulement est idéal pour les systèmes de convoyage, les équipements de manutention, ainsi que les machines-outils et agricoles. Il est également utilisé dans les systèmes de poulies et les rouleaux de guidage, garantissant une performance fiable en conditions modérées. Sa polyvalence lui permet d'être intégré à des applications industrielles variées, notamment dans le secteur de l'automobile et de l'électroménager.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur10 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1600
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r10500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14300 N
Poids4,91 kg
27,13 € HT
/ unité
32,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.