Roulement rigide à billes NTN 6209ZZC4/5K, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6209ZZC4/5K
Rubix :0281-1369588
EAN :4547359365375
RLT A BILLES 6209 2 FLASQUES C4 45X85X19

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6209 2 FLASQUES C4 45X85X19


Conçu pour offrir des performances optimales, ce roulement rigide à billes assure une résistance élevée aux charges radiales et axiales. Sa conception robuste garantit une faible friction, limitant l'échauffement et améliorant l'efficacité énergétique.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes est conçu pour supporter des charges radiales et axiales modérées, tout en assurant une répartition homogène des forces. Sa conception en acier haute précision garantit une excellente durabilité et une résistance élevée à l'usure. Son jeu interne augmenté (C4) lui permet de fonctionner à des vitesses élevées en limitant la friction interne due à la dilatation thermique. Le très faible couple résistant améliore la fluidité de rotation tout en minimisant l'usure. La cage en tôle d'acier assure une stabilité optimale et réduit les risques de déformation sous charge. Équipé de flasques métalliques, il est efficacement protégé contre les contaminants et la graisse haute performance est maintenue en place, assurant ainsi une lubrification optimale sur le long terme.

Entretien :
Ce roulement rigide à billes est prélubrifié en usine avec la graisse Kyodo Yushi Multemp DRL, une graisse haute performance spécialement conçue pour offrir une lubrification durable et efficace. Adaptée aux températures de -40 °C à 150 °C, elle garantit un fonctionnement optimal sans relubrification fréquente. L'entretien se limite à des inspections régulières pour vérifier les niveaux sonores, la température et l'intégrité des composants. Un nettoyage des surfaces extérieures est recommandé afin d'éliminer toute accumulation de poussière ou de contaminants.

Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes est équipé de deux déflecteurs métalliques en tôle d'acier qui offrent une protection efficace contre les contaminants solides de taille moyenne. Le système d'étanchéité en labyrinthe permet de limiter l'intrusion de poussière et de particules tout en maintenant le lubrifiant à l'intérieur. Cette configuration assure une meilleure protection contre l'usure prématurée tout en maintenant une friction réduite. Toutefois, la protection contre l'humidité et la corrosion reste limitée en environnement extrêmement humide.

Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements de haute précision pour les secteurs industriels et automobiles. Fondée en 1918, la marque se distingue par son expertise technique et son engagement envers l'innovation. Avec plus d'un siècle d'expérience, NTN développe des solutions de roulements performantes, adaptées aux exigences des industries modernes. La fiabilité et la qualité de ses produits en font un acteur incontournable du marché mondial.

Avantages Clés :
- Faible couple de frottement pour une efficacité optimale.
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
- Conception robuste offrant une excellente durabilité.
- Jeu interne augmenté (C4) permettant un fonctionnement à haute vitesse.
- Protection efficace contre les contaminants grâce aux déflecteurs métalliques.
- Lubrifié à vie pour réduire les besoins d'entretien.

Applications :
Ce roulement rigide à billes est idéal pour de nombreuses applications industrielles. Il est largement utilisé dans les moteurs électriques et les pompes, garantissant une rotation fluide et stable. Il est également adapté aux ventilateurs industriels et aux systèmes de manutention tels que les convoyeurs et les tapis roulants, où la protection contre les contaminants est essentielle. Dans l'industrie agroalimentaire et maritime, il offre une bonne résistance aux contaminants solides. Ce produit trouve également sa place dans les machines agricoles et les boîtes de vitesses, offrant une grande robustesse face aux conditions difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc4
Série6200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite7800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr36000 N
Poids0,082 kg
50,42 € HT
/ unité
60,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.