Roulement rigide à billes NSK 6300ZZ, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NSK :6300ZZ
Rubix :0294-1002874
EAN :00029176020568
RLT A BILLES 6300 2 FLASQUES 10X35X11
Résumé technique
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6300 2 FLASQUES 10X35X11


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on both sides of the bearing

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcm
Série6300..
Cageacier
Vitesse limite22000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r3450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8100 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,09 HT
/ unité
7,31 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.