Roulement rigide à billes SNR 6203HT200ZZ, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à billes gamme Topline
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6203HT200ZZ
Rubix :0302-1097177
Fabricant :6203.HT200ZZ
EAN :3413520512996




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6203 2 FLASQUES C4 TEMP.200 17X40X12
Conçu pour les environnements industriels à haute température, ce roulement rigide à billes de la marque SNR assure performance, longévité et fiabilité. Pré-lubrifié en usine avec une graisse spéciale et équipé de joints métalliques sans contact, il est parfaitement adapté aux contraintes thermiques. Grâce à sa conception robuste, il se distingue par sa capacité à fonctionner à grande vitesse tout en étant efficacement protégé contre les impuretés par ses flasques métalliques sans contact.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes SNR appartient à la gamme Topline, dédiée aux usages intensifs. Il est équipé de deux déflecteurs métalliques en tôle d’acier qui forment un joint labyrinthe non-contact. Ce système réduit les pertes par friction et limite l’intrusion de particules solides. Le jeu radial C4, supérieur aux standards classiques, permet une meilleure tolérance aux dilatations thermiques internes. Cette configuration offre une bonne stabilité dimensionnelle, même à grande vitesse. La cage en tôle d’acier, légère et résistante, garantit un bon guidage des billes, tout en assurant une rotation fluide. Ce roulement est conçu pour maintenir un niveau sonore faible, avec un équilibrage précis et un usinage rigoureux des pistes. Il supporte des charges radiales importantes, ainsi que des efforts axiaux modérés dans les deux sens.
Entretien :
Ce produit est pré-graissé en usine avec une graisse spéciale haute température, combinant un lubrifiant solide au PTFE et une huile PFPE. Ce mélange garantit une stabilité optimale sans besoin de relubrification. Grâce à ses deux déflecteurs, il est efficacement protégé contre les projections solides et les impuretés fines. Aucune intervention de maintenance n’est généralement requise durant la durée de vie du roulement, à condition de respecter les consignes de montage et d’exploitation. Ce roulement est donc idéal pour des installations difficiles d’accès ou nécessitant un fonctionnement continu sans interruption.
Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes est équipé de deux déflecteurs métalliques, formant un système d’étanchéité labyrinthe. Cette solution protège efficacement contre les poussières et les particules de taille moyenne, tout en évitant les contacts directs avec les éléments mobiles. Cela permet de réduire les pertes par friction et de maintenir une température de fonctionnement maîtrisée. Les déflecteurs limitent la dispersion de la graisse, ce qui prolonge la durée de vie du produit. Toutefois, ce système ne garantit pas une protection totale contre l’humidité ou les ambiances très corrosives, ce qui le rend adapté à des environnements modérément exposés.
Information sur la marque :
SNR, marque du groupe NTN, conçoit et fabrique des solutions de roulements depuis plus de 100 ans. Reconnue à l’international pour sa qualité de fabrication, sa précision mécanique et sa capacité d’innovation, la marque s’adresse aux secteurs les plus exigeants : automobile, industrie, aéronautique. Elle développe des produits répondant aux normes les plus strictes, avec une forte exigence de performance et de longévité. Son engagement repose sur la fiabilité, la durabilité, la satisfaction client et l’amélioration continue des performances techniques de ses produits.
Avantages clés :
- Résistance thermique jusqu’à 200 °C grâce à un traitement spécifique et une graisse haute température ;
- Faible besoin de maintenance, grâce à une lubrification longue durée et une étanchéité efficace ;
- Bonne tenue à la vitesse et réduction des pertes par frottement grâce aux déflecteurs sans contact ;
- Jeu radial C4 idéal pour compenser les dilatations thermiques à haute vitesse ;
- Adapté aux environnements modérément exposés, avec une protection mécanique contre les contaminants ;
- Conception robuste assurant une longue durée de vie en fonctionnement continu.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est parfaitement adapté aux convoyeurs industriels opérant en zones de chauffe, notamment dans les secteurs du bois, du plastique ou du verre. Il est également utilisé dans les fours tunnel, équipements de cuisson agroalimentaires, ou encore les extracteurs d’air chaud de séchoirs industriels. Il trouve sa place dans les motoréducteurs, machines de conditionnement sous chaleur et transmissions exposées à des hausses thermiques prolongées. Sa capacité à résister à des températures élevées et à fonctionner sans entretien en fait un choix fiable pour des mécanismes rapides et précis.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes SNR appartient à la gamme Topline, dédiée aux usages intensifs. Il est équipé de deux déflecteurs métalliques en tôle d’acier qui forment un joint labyrinthe non-contact. Ce système réduit les pertes par friction et limite l’intrusion de particules solides. Le jeu radial C4, supérieur aux standards classiques, permet une meilleure tolérance aux dilatations thermiques internes. Cette configuration offre une bonne stabilité dimensionnelle, même à grande vitesse. La cage en tôle d’acier, légère et résistante, garantit un bon guidage des billes, tout en assurant une rotation fluide. Ce roulement est conçu pour maintenir un niveau sonore faible, avec un équilibrage précis et un usinage rigoureux des pistes. Il supporte des charges radiales importantes, ainsi que des efforts axiaux modérés dans les deux sens.
Entretien :
Ce produit est pré-graissé en usine avec une graisse spéciale haute température, combinant un lubrifiant solide au PTFE et une huile PFPE. Ce mélange garantit une stabilité optimale sans besoin de relubrification. Grâce à ses deux déflecteurs, il est efficacement protégé contre les projections solides et les impuretés fines. Aucune intervention de maintenance n’est généralement requise durant la durée de vie du roulement, à condition de respecter les consignes de montage et d’exploitation. Ce roulement est donc idéal pour des installations difficiles d’accès ou nécessitant un fonctionnement continu sans interruption.
Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes est équipé de deux déflecteurs métalliques, formant un système d’étanchéité labyrinthe. Cette solution protège efficacement contre les poussières et les particules de taille moyenne, tout en évitant les contacts directs avec les éléments mobiles. Cela permet de réduire les pertes par friction et de maintenir une température de fonctionnement maîtrisée. Les déflecteurs limitent la dispersion de la graisse, ce qui prolonge la durée de vie du produit. Toutefois, ce système ne garantit pas une protection totale contre l’humidité ou les ambiances très corrosives, ce qui le rend adapté à des environnements modérément exposés.
Information sur la marque :
SNR, marque du groupe NTN, conçoit et fabrique des solutions de roulements depuis plus de 100 ans. Reconnue à l’international pour sa qualité de fabrication, sa précision mécanique et sa capacité d’innovation, la marque s’adresse aux secteurs les plus exigeants : automobile, industrie, aéronautique. Elle développe des produits répondant aux normes les plus strictes, avec une forte exigence de performance et de longévité. Son engagement repose sur la fiabilité, la durabilité, la satisfaction client et l’amélioration continue des performances techniques de ses produits.
Avantages clés :
- Résistance thermique jusqu’à 200 °C grâce à un traitement spécifique et une graisse haute température ;
- Faible besoin de maintenance, grâce à une lubrification longue durée et une étanchéité efficace ;
- Bonne tenue à la vitesse et réduction des pertes par frottement grâce aux déflecteurs sans contact ;
- Jeu radial C4 idéal pour compenser les dilatations thermiques à haute vitesse ;
- Adapté aux environnements modérément exposés, avec une protection mécanique contre les contaminants ;
- Conception robuste assurant une longue durée de vie en fonctionnement continu.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est parfaitement adapté aux convoyeurs industriels opérant en zones de chauffe, notamment dans les secteurs du bois, du plastique ou du verre. Il est également utilisé dans les fours tunnel, équipements de cuisson agroalimentaires, ou encore les extracteurs d’air chaud de séchoirs industriels. Il trouve sa place dans les motoréducteurs, machines de conditionnement sous chaleur et transmissions exposées à des hausses thermiques prolongées. Sa capacité à résister à des températures élevées et à fonctionner sans entretien en fait un choix fiable pour des mécanismes rapides et précis.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | 6200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 18000 rpm |
| Vitesse limite | 8400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9400 N |
| Poids | 0,068 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,35 € HT
/ unité
28,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h