Roulement rigide à billes NSK 6015ZNR, Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6015ZNR
Rubix :0294-1015145
Fabricant :6015ZNR N
EAN :0029176034411




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6015 1 FLASQUE RAINURE+CLIP 75X115X20
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on one side of the bearing, ring groove in sheath of outer race and associated snap ring
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6015.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5600 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 33500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,42 € HT
/ unité
143,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours