Roulement rigide à billes NSK 6203DDU, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement rigide à une rangée de billes 6203
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6203DDU
Rubix :0294-1002757
EAN :00029176064098


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6203 ETANCHE 17X40X12
Roulement rigide à une rangée de billes série 6000, double étanchéité et hautes températures.
Cage acier et bagues stabilisées à 150°C (X28), joints viton (DDU7), jeu C3 et graisse haute température.
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal on both sides of the bearing
Points forts
Niveau sonore réduit "classe E" qualité moteur électrique.
Applications
Très adapté aux applications "moteur électrique, ventilateur, compresseur".
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6203.. |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 12000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9550 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,95 € HT
/ unité
7,14 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours