Roulement rigide à billes NSK 6313C3, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6313C3
Rubix :0294-1015687
Fabricant :6313C3 N
EAN :00029176021046




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6313 C3 65X140X33
NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, clearance C3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6313.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4800 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 60000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 92500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,36 € HT
/ unité
126,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h