Roulement rigide à billes NSK 6008ZZ, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6008ZZ
Rubix :0294-1002557
Fabricant :6008ZZ N
EAN :00029176012891


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6008 2 FLASQUES 40X68X15
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on both sides of the bearing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6007.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 047,00 € HT
/ 75 unités
1 256,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h