Roulement rigide à billes NSK 6005ZZC3, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6005ZZC3
Rubix :0294-1015021
Fabricant :6005ZZC3 N
EAN :00029176012655


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6005 2 FLASQUES C3 25X47X12
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Points forts
Cages - Différents types de cages sont proposés pour répondre aux besoins de l'application : acier, laiton massif ou polymère.
Acier de haute qualité - Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu'à 80%.
Technologie avancée des graisses - Les lubrifiants NSK peuvent prolonger la durée de vie et les performances des graisses.
Chemins de roulement superfinis - Spécialement adoucis pour minimiser le bruit et améliorer la distribution et la durée de vie du lubrifiant.
Joints brevetés - Résistent à la contamination dans les environnements les plus difficiles.
Roulements à billes isolés électriquement disponibles
Diamètres extérieurs jusqu'à 2500 mm
Acier de haute qualité - Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu'à 80%.
Technologie avancée des graisses - Les lubrifiants NSK peuvent prolonger la durée de vie et les performances des graisses.
Chemins de roulement superfinis - Spécialement adoucis pour minimiser le bruit et améliorer la distribution et la durée de vie du lubrifiant.
Joints brevetés - Résistent à la contamination dans les environnements les plus difficiles.
Roulements à billes isolés électriquement disponibles
Diamètres extérieurs jusqu'à 2500 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6005.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 15000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8550 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,49 € HT
/ unité
7,79 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours