Roulement rigide à billes FAG 6300-B-2Z-L278-C3-SNZ1, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6300-B-2Z-L278-C3-SNZ1
Rubix :0255-1015529
Fabricant :0985706414030
EAN :4012802346121




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6300 2 FLASQUES C3 10X35X11
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes FAG est conçu pour assurer une performance fiable en supportant des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son jeu interne C3 permet un fonctionnement optimal à haute vitesse tout en minimisant la friction interne. Grâce à ses deux déflecteurs métalliques, il assure une protection efficace contre les contaminants solides et limite la perte de lubrifiant.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d’une cage en tôle d’acier et de deux flasques métalliques, qui forment une barrière contre les contaminants tels que les débris. Son jeu interne C3 optimise la dissipation thermique et permet d’atteindre des vitesses élevées. Lubrifié à vie avec une graisse au lithium, il réduit la nécessité d’entretien tout en assurant un fonctionnement fluide et stable dans une plage de température de -30°C à 120°C.
Entretien :
Grâce à son système de lubrification intégré, ce roulement nécessite peu d'entretien. Des inspections sont toutefois recommandées pour surveiller la température, le bruit et les vibrations, afin de détecter toute anomalie.
Etanchéité :
Les deux déflecteurs métalliques offrent une protection contre les contaminants de taille moyenne tout en limitant la friction.
Informations sur la marque :
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, FAG propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.
Avantages Clés :
• Faible friction : réduction de l’usure et amélioration de la performance énergétique
• Haute vitesse : fonctionnement optimisé grâce au jeu C3
• Protection efficace : déflecteurs métalliques minimisant l’entrée des contaminants
• Durabilité accrue : lubrifié à vie, sans besoin de relubrification
Applications :
Ce roulement rigide est utilisé dans de nombreux secteurs nécessitant protection et haute performance :
• Moteurs électriques et pompes industrielles
• Systèmes de convoyage et manutention
• Industries agroalimentaire et maritime
• Appareils électroménagers
• Machines agricoles et boîtes de vitesses
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d’une cage en tôle d’acier et de deux flasques métalliques, qui forment une barrière contre les contaminants tels que les débris. Son jeu interne C3 optimise la dissipation thermique et permet d’atteindre des vitesses élevées. Lubrifié à vie avec une graisse au lithium, il réduit la nécessité d’entretien tout en assurant un fonctionnement fluide et stable dans une plage de température de -30°C à 120°C.
Entretien :
Grâce à son système de lubrification intégré, ce roulement nécessite peu d'entretien. Des inspections sont toutefois recommandées pour surveiller la température, le bruit et les vibrations, afin de détecter toute anomalie.
Etanchéité :
Les deux déflecteurs métalliques offrent une protection contre les contaminants de taille moyenne tout en limitant la friction.
Informations sur la marque :
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, FAG propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.
Avantages Clés :
• Faible friction : réduction de l’usure et amélioration de la performance énergétique
• Haute vitesse : fonctionnement optimisé grâce au jeu C3
• Protection efficace : déflecteurs métalliques minimisant l’entrée des contaminants
• Durabilité accrue : lubrifié à vie, sans besoin de relubrification
Applications :
Ce roulement rigide est utilisé dans de nombreux secteurs nécessitant protection et haute performance :
• Moteurs électriques et pompes industrielles
• Systèmes de convoyage et manutention
• Industries agroalimentaire et maritime
• Appareils électroménagers
• Machines agricoles et boîtes de vitesses
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-2z |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,03 € HT
/ unité
8,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours