Roulement rigide à billes FAG 6312-C-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6312-C-C3
Rubix :0255-1015673
Fabricant :0821581850030
EAN :4054369493191


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6312 C3 60X130X31
Ce roulement rigide à une rangée de billes FAG est issu de la génération C, ce qui garantit une réduction des niveaux de bruit et des vibrations tout en améliorant ses performances. Il offre un jeu radial C3 et est équipé d'une cage en tôle rivetée, assurant ainsi une durabilité et une résistance accrues. Idéal pour diverses applications, ce roulement est conçu pour fonctionner efficacement même dans des conditions de charge et de vitesse élevées, tout en étant simple à mettre en œuvre.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG se distingue par sa conception à une rangée de billes, ce qui en fait un choix fiable pour de nombreuses applications industrielles. Issu de la génération C, ce roulement bénéficie d'une technologie avancée qui améliore la performance globale en réduisant les niveaux de bruit et de vibrations. Son jeu radial C3 est particulièrement utile dans des environnements où des variations de température ou des charges élevées sont fréquentes. La cage en tôle rivetée garantit non seulement une grande stabilité, mais aussi une répartition uniforme des forces, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. Grâce à sa conception ouverte, ce roulement assure une dissipation efficace de la chaleur, ce qui est crucial pour maintenir la performance dans des conditions exigeantes.
Entretien:
De conception ouverte, ce roulement rigide nécessite un entretien régulier pour garantir des performances optimales. L'absence de joints d'étanchéité signifie que le roulement doit être correctement lubrifié pour éviter l'usure prématurée (graissage ou huilage selon les conditions d’utilisation). Inspecter périodiquement le roulement pour détecter tout signe de détérioration ou de contamination évite les désagréments et les arrêts techniques.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG est de type ouvert, ce qui signifie qu'il ne possède ni joints ni déflecteurs d'étanchéité. Cette configuration permet une dissipation rapide de la chaleur, ce qui est crucial pour le maintien des performances à haute vitesse. Cependant, l'absence de joints d'étanchéité signifie également qu'il est plus exposé aux contaminants extérieurs. Par conséquent, il est essentiel de l'utiliser dans des environnements relativement propres et de prévoir une lubrification régulière pour protéger les composants internes.
Informations sur la marque:
FAG est une marque leader dans le domaine des roulements, avec plus de 130 ans d'expertise en ingénierie de précision. Reconnue pour ses innovations et la qualité de ses produits, FAG fait partie du groupe Schaeffler, un acteur mondial de l'industrie. Les produits FAG sont synonymes de fiabilité et de durabilité, répondant aux exigences des environnements industriels les plus rigoureux.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG se distingue par sa conception à une rangée de billes, ce qui en fait un choix fiable pour de nombreuses applications industrielles. Issu de la génération C, ce roulement bénéficie d'une technologie avancée qui améliore la performance globale en réduisant les niveaux de bruit et de vibrations. Son jeu radial C3 est particulièrement utile dans des environnements où des variations de température ou des charges élevées sont fréquentes. La cage en tôle rivetée garantit non seulement une grande stabilité, mais aussi une répartition uniforme des forces, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. Grâce à sa conception ouverte, ce roulement assure une dissipation efficace de la chaleur, ce qui est crucial pour maintenir la performance dans des conditions exigeantes.
Entretien:
De conception ouverte, ce roulement rigide nécessite un entretien régulier pour garantir des performances optimales. L'absence de joints d'étanchéité signifie que le roulement doit être correctement lubrifié pour éviter l'usure prématurée (graissage ou huilage selon les conditions d’utilisation). Inspecter périodiquement le roulement pour détecter tout signe de détérioration ou de contamination évite les désagréments et les arrêts techniques.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG est de type ouvert, ce qui signifie qu'il ne possède ni joints ni déflecteurs d'étanchéité. Cette configuration permet une dissipation rapide de la chaleur, ce qui est crucial pour le maintien des performances à haute vitesse. Cependant, l'absence de joints d'étanchéité signifie également qu'il est plus exposé aux contaminants extérieurs. Par conséquent, il est essentiel de l'utiliser dans des environnements relativement propres et de prévoir une lubrification régulière pour protéger les composants internes.
Informations sur la marque:
FAG est une marque leader dans le domaine des roulements, avec plus de 130 ans d'expertise en ingénierie de précision. Reconnue pour ses innovations et la qualité de ses produits, FAG fait partie du groupe Schaeffler, un acteur mondial de l'industrie. Les produits FAG sont synonymes de fiabilité et de durabilité, répondant aux exigences des environnements industriels les plus rigoureux.
Points forts
Les roulements rigides à billes FAG sont reconnus pour leur longue durée de vie. La génération C apporte des améliorations significatives en matière de réduction de bruit, ce qui est essentiel pour les machines sensibles où les vibrations peuvent endommager des composants. De plus, avec une seule rangée de billes, ce roulement accepte de légères charges axiales en plus des charges radiales. Cette polyvalence est renforcée par son jeu radial C3 qui permet de mieux absorber les désalignements mineurs, réduisant ainsi les risques de défaillance.
Applications
Ce roulement rigide à billes FAG est adapté à une large gamme d'applications industrielles : moteurs électriques, réducteurs, transmissions, inverseurs, pompes, compresseurs, etc. Grâce à sa conception ouverte, ce roulement est particulièrement approprié pour des applications où un refroidissement efficace est nécessaire pour maintenir les performances.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-c |
| Vitesse de référence | 7400 rpm |
| Vitesse limite | 7900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 52000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 89000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,28 € HT
/ unité
62,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h