Roulement rigide à billes NSK 6212DU, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6212DU
Rubix :0294-1015408
Fabricant :6212DU N
EAN :00029176424793




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6212 ETANCHE 60X110X22
NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Single-row Deep groove ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal on both sides of the bearing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6212.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 3800 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,90 € HT
/ unité
86,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours