Roulement rigide à billes FAG 6311-C-2HRS, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6311-C-2HRS
Rubix :0255-1002915
Fabricant :0872499010000
EAN :4054369499247
RLT A BILLES 6311 ETANCHE 55X120X29

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6311 ETANCHE 55X120X29


Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de la génération C est créé pour offrir une bonne capacité de charge, tout en résistant efficacement aux chocs et aux vibrations. Il dispose d'une cage en tôle d'acier et de deux joints d'étanchéité. Construit avec des matériaux de qualité supérieure, il garantit une longévité accrue et un fonctionnement silencieux. La conception à une rangée de billes réduit la friction et favorise une rotation fluide. Cependant, les joints d'étanchéité en caoutchouc peuvent introduire une légère résistance supplémentaire à la rotation.

Entretien:
Ce roulement rigide à billes FAG a été conçu pour nécessiter un minimum d'entretien. Les joints d'étanchéité en caoutchouc protègent efficacement contre l'infiltration de contaminants tels que la poussière, l'humidité et d'autres particules, ce qui contribue à réduire l'usure prématurée du roulement. Il est pré-lubrifié en usine avec une graisse de haute qualité, ce qui permet de prolonger sa durée de vie sans nécessiter de re-lubrification fréquente. Pour maximiser la durée de vie du roulement, il est recommandé de vérifier l'état des joints et d'effectuer une re-lubrification si nécessaire, en fonction des conditions d'utilisation.

Etanchéité:
Ce roulement rigide est équipé de deux joints d'étanchéité en caoutchouc, offrant une protection maximale contre les contaminants extérieurs. Ces joints empêchent efficacement l'infiltration de poussière, d'humidité et d'autres impuretés dans ce roulement, ce qui est essentiel pour garantir une longue durée de vie et des performances fiables.

Informations sur la marque:
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, FAG propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.
FAG grooved ball bearing, 2 sealing discs

Points forts

Sa capacité à supporter des charges radiales élevées tout en offrant une rotation fluide est un atout majeur pour les équipements industriels. Les joints en caoutchouc offrent une protection exceptionnelle contre les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie du produit et réduit les interventions de maintenance. Sa conception robuste assure une grande fiabilité, garantissant ainsi une performance à long terme sans compromis sur la qualité.

Applications

• Équipements automobiles
• Petits réducteurs
• Appareils ménagers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série63..-c-2hrs
Vitesse limite5300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r47500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr83000 N
54,76 HT
/ unité
65,71 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.