Roulement rigide à billes NSK 6011VV, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6011VV
Rubix :0294-1015094
Fabricant :6011VV N
EAN :0029176013065




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6011 ETANCHE 2 JOINTS SANS CONTACT 55X90X18
NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, contact-free plastic seal on both sides of the bearing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6011.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,23 € HT
/ unité
55,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours