Roulement rigide à billes FAG 607-2RSR-HLN, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 7 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :607-2RSR-HLN
Rubix :0255-1002604
Fabricant :0629017960000
EAN :4012802406139
RLT A BILLES 607 ETANCHE 7X19X6

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 607 ETANCHE 7X19X6


Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes à une rangée avec joints en caoutchouc des deux côtés et une cage en tôle d'acier est particulièrement polyvalent. Les joints en caoutchouc introduisent une légère résistance supplémentaire à la rotation, augmentant légèrement le couple résistant. Il n’est donc pas adapté pour des applications à très haute vitesse.

Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG est équipé de joints d'étanchéité de haute qualité, assurant une protection efficace contre la poussière, la saleté et l'humidité. Cette caractéristique contribue à prolonger la durée de vie du roulement et à maintenir des performances optimales dans des conditions difficiles.

Informations sur la marque:
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, la marque propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.

Applications

Ce roulement est idéalement adapté pour une large gamme d'applications industrielles, telles que les machines-outils, les transmissions mécaniques, les les convoyeurs mécaniques ou les systèmes de climatisation. Sa polyvalence en fait un choix judicieux pour diverses industries.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série60..-2rsr
Vitesse limite26500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r889 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2340 N
5,46 € HT
/ unité
6,55 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.