Roulement rigide à billes PTN S6300-2RS, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :S6300-2RS
Rubix :Y600-1485705
Fabricant :894082
EAN :3660338465352
RLT A BILLES 6300 INOX ETANCHE IMPORT 10X35X11

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6300 INOX ETANCHE IMPORT 10X35X11


Éléments roulants ronds en acier inoxydable avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes - acier inoxydable

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6300
Cageacier
Vitesse limite14000 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r3000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6100 N
Poids0,05 kg
69,20 € HT
/ 10 unités
83,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.