Roulement rigide à billes NSK 6002DU, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques
Références
NSK :6002DU
Rubix :0294-1014978
Fabricant :6002DU N
EAN :00029176423567
RLT A BILLES 6002 1 JOINT 15X32X9
Résumé technique
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6002 ETANCHE 15X32X9


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Single-row Deep groove ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal on both sides of the bearing

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur9 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcm
Série6002..
Cageacier
Vitesse limite15000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r2830 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5600 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,21 HT
/ unité
18,25 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.