Roulement à section étroite INA 61826-2RS-HLU, Diamètre extérieur : 165 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 130 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :61826-2RS-HLU
Rubix :0269-1008435
Fabricant :0096640920000





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 61826 INOX ETANCHE 130X165X18
Roulement à billes rainuré
Single row thin section bearing, main dimensions according to DIN 625-1, acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) contact seal on both sides of the bearing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Cage | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618..-2rs |
| Poids | 0,801 kg |
| Epaisseur | 18 mm |
| Vitesse limite | 1910 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 43000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 40500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,83 € HT
/ unité
399,40 € TTC
- Epuisé