Roulement rigide à billes FAG 6306-N-C3, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6306-N-C3
Rubix :0255-1488005
Fabricant :0167231710030
EAN :4012801073622


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6306 C3 RAINURE 30X72X19
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est un composant essentiel pour assurer un mouvement fluide et réduire la friction dans diverses applications industrielles. Ce type de roulement est conçu pour offrir une résistance élevée et une durée de vie prolongée.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de FAG est un roulement à une rangée de billes, conçu pour offrir une précision de rotation et une faible friction. La cage en tôle d'acier assure une répartition uniforme des charges, ce qui améliore la durabilité du roulement. Sa conception ouverte permet de dissiper la chaleur.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes est simple et essentiel pour prolonger sa durée de vie. En raison de sa conception ouverte, il est important de veiller à une lubrification régulière, ce qui permet de minimiser l'usure des composants internes. Il est recommandé d’utiliser des lubrifiants adaptés aux conditions de fonctionnement spécifiques pour assurer une protection optimale contre la corrosion et l'usure. Un suivi régulier de l’état du roulement permet de détecter les signes d’usure prématurée et d’intervenir rapidement pour éviter des arrêts imprévus de la production.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu'il est particulièrement adapté pour des applications où le risque de contamination est minimal.
Informations sur la marque:
FAG est une marque de renommée mondiale, reconnue pour la qualité supérieure de ses roulements et composants mécaniques. Depuis sa fondation, FAG s'est engagé à fournir des solutions innovantes pour l'industrie, en se concentrant sur la fiabilité, la durabilité et la performance. La marque fait partie du groupe Schaeffler, un leader mondial dans la production de roulements et de solutions de mouvement. Les produits FAG sont synonymes de précision et de qualité, ce qui les rend indispensables pour les applications industrielles exigeantes où la performance ne peut être compromise.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de FAG est un roulement à une rangée de billes, conçu pour offrir une précision de rotation et une faible friction. La cage en tôle d'acier assure une répartition uniforme des charges, ce qui améliore la durabilité du roulement. Sa conception ouverte permet de dissiper la chaleur.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes est simple et essentiel pour prolonger sa durée de vie. En raison de sa conception ouverte, il est important de veiller à une lubrification régulière, ce qui permet de minimiser l'usure des composants internes. Il est recommandé d’utiliser des lubrifiants adaptés aux conditions de fonctionnement spécifiques pour assurer une protection optimale contre la corrosion et l'usure. Un suivi régulier de l’état du roulement permet de détecter les signes d’usure prématurée et d’intervenir rapidement pour éviter des arrêts imprévus de la production.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu'il est particulièrement adapté pour des applications où le risque de contamination est minimal.
Informations sur la marque:
FAG est une marque de renommée mondiale, reconnue pour la qualité supérieure de ses roulements et composants mécaniques. Depuis sa fondation, FAG s'est engagé à fournir des solutions innovantes pour l'industrie, en se concentrant sur la fiabilité, la durabilité et la performance. La marque fait partie du groupe Schaeffler, un leader mondial dans la production de roulements et de solutions de mouvement. Les produits FAG sont synonymes de précision et de qualité, ce qui les rend indispensables pour les applications industrielles exigeantes où la performance ne peut être compromise.
Points forts
Ce roulement rigide à billes dispose d’une conception robuste qui garantit une longue durée de vie, même sous des charges lourdes ou des vitesses élevées. La précision de fabrication permet de minimiser les pertes d'énergie dues aux frictions internes, ce qui améliore l'efficacité des machines. La facilité d'installation et de maintenance fait de ce roulement un choix pratique pour les professionnels de l'industrie. Ce roulement rigide à billes à une rangée, doté d'une rainure circulaire, est facile à monter, car il peut être disposé dans le sens axial avec un circlip à l'intérieur du boîtier. Cela permet de gagner à la fois du temps et de l'espace. Le circlip correspondant peut être fourni séparément. Le jeu radial C3 permet une meilleure tolérance aux dilatations thermiques et aux charges élevées, renforçant la fiabilité et la durée de vie du roulement.
Applications
Ce type de roulement est polyvalent et convient à une large gamme d'applications industrielles. Il est couramment utilisé dans les moteurs électriques, les ventilateurs, les réducteurs, et diverses machines industrielles où la fiabilité et la durabilité sont essentielles. Il est également adapté à une variété d'équipements, mais pour des environnements particulièrement exigeants comme les industries agroalimentaires et pharmaceutiques, des solutions de protection supplémentaires peuvent être nécessaires en raison de son absence d'étanchéité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-n |
| Vitesse de référence | 10500 rpm |
| Vitesse limite | 13700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,89 € HT
/ unité
25,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours