Roulement rigide à billes FAG 6314-2Z-C3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6314-2Z-C3
Rubix :0255-1015712
Fabricant :0167240380030
EAN :4012801205610
RLT A BILLES 6314 2 FLASQUES C3 70X150X35

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6314 2 FLASQUES C3 70X150X35


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes FAG est conçu pour garantir des performances optimales en supportant des charges radiales et axiales dans les deux sens. Grâce à son jeu interne augmenté (C3), il permet un fonctionnement fluide et efficace à haute vitesse tout en réduisant la friction interne.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d’une cage en tôle d’acier et de deux flasques métalliques, formant une barrière contre les débris de taille moyenne. La cage en tôle d’acier offre une bonne résistance aux charges constantes tout en tolérant les chocs et les charges momentanées. Son jeu interne C3 favorise une dissipation thermique efficace et réduit la friction, ce qui lui confère des performances accrues et une meilleure durabilité.

Entretien :
Grâce à sa lubrification à vie avec une graisse de haute qualité, ce roulement ne nécessite pas de relubrification, réduisant ainsi les coûts d’entretien et les temps d’arrêt. Il est recommandé d’effectuer des inspections régulières de la température et des vibrations pour garantir un fonctionnement optimal et détecter toute anomalie.

Etanchéité :
Les flasques sont en tôle d’acier. Le passage étroit entre les déflecteurs et les composants internes du roulement forme une barrière mécanique qui empêche l’intrusion des gros débris. Bien qu’ils réduisent l’intrusion d’impuretés, ils n’assurent pas une étanchéité totale contre l’humidité.

Informations sur la marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.

Avantages Clés :
• Protection efficace : déflecteurs métalliques réduisant l’entrée des contaminants
• Lubrification durable : réduit le besoin de maintenance
• Haute vitesse et dissipation thermique : optimisé grâce au jeu interne C3
• Réduction du bruit et des vibrations : fonctionnement plus silencieux et stable
• Durabilité accrue : conçu pour une longue durée de vie avec un entretien minimal

Applications :
Ce roulement rigide est utilisé dans divers secteurs nécessitant fiabilité et haute performance :
• Moteurs électriques et pompes industrielles
• Systèmes de convoyage et manutention
• Machines agricoles et engins de construction
• Industrie automobile et équipements associés
• Appareils électroménagers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série63..-2z
Vitesse de référence6100 rpm
Vitesse limite5700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r69000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr115000 N
124,30 HT
/ unité
149,16 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.