Roulement rigide à billes FAG S6202-HLC, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :S6202-HLC
Rubix :0255-1533507
Fabricant :0539704380000
EAN :4012802228069


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6202 INOX 15X35X11
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG en acier inoxydable est un composant essentiel pour de nombreuses applications industrielles. Ce roulement à billes à une rangée offre une résistance supérieure aux produits chimiques et à la corrosion, ce qui en fait un choix fiable pour des environnements exigeants.
Ce roulement à billes est conçu avec des matériaux de haute qualité, offrant une durabilité exceptionnelle. Sa conception à une rangée en acier inoxydable garantit une résistance accrue aux éléments corrosifs.
Les roulements rigides à billes à une rangée en acier inoxydable sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance.
Entretien:
Pour assurer une longue durée de vie et des performances optimales, il est recommandé de surveiller régulièrement l'état du roulement et de le lubrifier selon les recommandations du fabricant. Un entretien préventif régulier contribuera à maintenir la fiabilité et l'efficacité du roulement.
Ce roulement rigide à billes FAG en acier inoxydable est un composant essentiel pour de nombreuses applications industrielles. Ce roulement à billes à une rangée offre une résistance supérieure aux produits chimiques et à la corrosion, ce qui en fait un choix fiable pour des environnements exigeants.
Ce roulement à billes est conçu avec des matériaux de haute qualité, offrant une durabilité exceptionnelle. Sa conception à une rangée en acier inoxydable garantit une résistance accrue aux éléments corrosifs.
Les roulements rigides à billes à une rangée en acier inoxydable sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance.
Entretien:
Pour assurer une longue durée de vie et des performances optimales, il est recommandé de surveiller régulièrement l'état du roulement et de le lubrifier selon les recommandations du fabricant. Un entretien préventif régulier contribuera à maintenir la fiabilité et l'efficacité du roulement.
Single row deep groove ball bearing, main dimensions according to DIN 625-1, stainless steel
Points forts
- Résistance aux produits chimiques et à la corrosion
- Fiabilité dans des environnements exigeants
- Conception simple et fonctionnement robuste.
- Le faible couple de frottement permet d'atteindre des vitesses élevées.
- Capables de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
- Fiabilité dans des environnements exigeants
- Conception simple et fonctionnement robuste.
- Le faible couple de frottement permet d'atteindre des vitesses élevées.
- Capables de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
Applications
Appareils ménagers
Équipements automobiles
Petits réducteurs
Équipements automobiles
Petits réducteurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | s62 |
| Vitesse de référence | 19500 rpm |
| Vitesse limite | 29500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2980 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6490 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,29 € HT
/ unité
20,75 € TTC
- Epuisé