Roulement rigide à billes FAG 6232-M-C3, Diamètre extérieur : 290 mm | Largeur : 48 mm | Diamètre intérieur : 160 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6232-M-C3
Rubix :0255-1021215
Fabricant :0191065300030
EAN :4012801204149


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 48 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6232 C3 CAGE MASSIVE 160X290X48
Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3100 rpm |
| Vitesse limite | 4050 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 203000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 212000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 040,33 € HT
/ unité
1 248,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h