Roulement rigide à billes FAG 63008-2RSR, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :63008-2RSR
Rubix :0255-1008472
Fabricant :0167226200000
EAN :4012801164979
RLT A BILLES 63008 ETANCHE 40X68X21

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 63008 ETANCHE 40X68X21


Ce roulement étanche rigide à billes proposé par la marque FAG est un composant essentiel pour réduire les frottements dans un système en rotation. Il est réputé pour sa robustesse et sa capacité à supporter des charges radiales et axiales modérées. Ce roulement intègre une seule rangée de billes protégées dans une cage d’acier et est équipé de joints en caoutchouc des deux côtés, garantissant une protection efficace contre les contaminants extérieurs tout en maintenant une lubrification optimale.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu avec une unique rangée de billes, ce qui le rend particulièrement efficace pour les applications nécessitant un support fiable des charges radiales et une vitesse faible à moyenne. Deux joints en caoutchouc assurent une étanchéité optimale, protégeant ainsi les éléments internes du roulement contre la poussière, l'humidité et d'autres contaminants. La cage en tôle d’acier, qui maintient les billes en place, garantit une répartition uniforme des charges et une longévité accrue du roulement. Il se distingue également par sa capacité à fonctionner de manière efficace dans des conditions de température et de vitesse variées, offrant ainsi une grande flexibilité d’utilisation dans différents environnements industriels.

Entretien:
Ce roulement FAG nécessite peu d’entretien, grâce à sa conception étanche. Les joints en caoutchouc empêchent l'entrée de poussière et de contaminants, et la fuite du lubrifiant. Toutefois, pour assurer une performance optimale de votre système mécanique, il est recommandé de surveiller régulièrement les conditions de fonctionnement, notamment la température et les vibrations.

Étanchéité:
L’étanchéité est un élément clé dans la performance des roulements rigides à billes FAG. Grâce aux deux joints en caoutchouc intégrés, ce roulement offre une protection supérieure contre les contaminants, tels que la poussière, l'eau et d'autres substances indésirables. Cette étanchéité contribue à maintenir la lubrification interne, réduisant ainsi les besoins en entretien et améliorant la fiabilité globale du roulement dans des environnements industriels divers.

Informations sur la marque:
FAG, une marque renommée dans le domaine des roulements, appartient au groupe Schaeffler, un leader mondial de la technologie des roulements et des composants pour l'industrie automobile et industrielle. Depuis sa première usine en 1958, il est synonyme de qualité et de fiabilité, offrant des produits qui répondent aux normes les plus strictes en matière de performance et de durabilité.

Points forts

L’avantage principal de ce roulement FAG est sa durabilité qui découle dans son étanchéité. Muni de deux joints en caoutchouc, il conserve son lubrifiant pendant toute sa durée de vie. De plus, il est insensible aux poussières et aux liquides qui pourraient affecter sa performance.
Le roulement à billes étanche FAG est rigide et à une seule rangée de billes, il peut donc accepter des charges axiales légères en plus des charges radiales.

Applications

Ce roulement rigide à billes FAG est polyvalent et peut être utilisé dans une large gamme d'applications industrielles. Il est particulièrement adapté pour les machines-outils et autres équipements nécessitant un fonctionnement fluide, continu et durable. Son étanchéité le rend particulièrement pratique dans les environnements soumis aux poussières, aux projections et à l’humidité (agriculture, usinage, convoyage…).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur21 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série630..-2rsr
Matièreacier
Vitesse limite5400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16800 N
43,62 HT
/ unité
52,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.