Roulement rigide à billes FAG 16003-A-2RSR, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :16003-A-2RSR
Rubix :0255-1416951
Fabricant :0604561750000
EAN :4012802335521


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16003 ETANCHE 17X35X8
Ce roulement à billes est conçu pour répondre aux besoins des industries exigeantes, nécessitant une fiabilité maximale et une longue durée de vie.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG se caractérise par une conception à une seule rangée de billes, assurant une capacité de charge équilibrée et une bonne stabilité. Les joints d'étanchéité en caoutchouc intégrés sont conçus pour protéger ce roulement des impuretés tout en maintenant une lubrification interne optimale. La cage en tôle d'acier robuste améliore la durabilité du roulement, le rendant adapté aux environnements industriels où la fiabilité et la précision sont essentielles.
Étanchéité:
Ce roulement rigide nécessite peu d'entretien grâce à son système d'étanchéité avec deux joints en caoutchouc qui protègent ce roulement des contaminants et de l'humidité. En revanche, il est conseillé de vérifier son état afin de détecter des signes d'usure.
Informations sur la marque:
FAG est une marque emblématique du groupe Schaeffler, un leader mondial dans le domaine des roulements et des technologies de précision. Avec plus de 130 ans d'expérience, FAG se distingue par son engagement envers l'innovation et la qualité. La marque est reconnue pour sa capacité à fournir des solutions de haute performance qui répondent aux exigences des industries modernes.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG se caractérise par une conception à une seule rangée de billes, assurant une capacité de charge équilibrée et une bonne stabilité. Les joints d'étanchéité en caoutchouc intégrés sont conçus pour protéger ce roulement des impuretés tout en maintenant une lubrification interne optimale. La cage en tôle d'acier robuste améliore la durabilité du roulement, le rendant adapté aux environnements industriels où la fiabilité et la précision sont essentielles.
Étanchéité:
Ce roulement rigide nécessite peu d'entretien grâce à son système d'étanchéité avec deux joints en caoutchouc qui protègent ce roulement des contaminants et de l'humidité. En revanche, il est conseillé de vérifier son état afin de détecter des signes d'usure.
Informations sur la marque:
FAG est une marque emblématique du groupe Schaeffler, un leader mondial dans le domaine des roulements et des technologies de précision. Avec plus de 130 ans d'expérience, FAG se distingue par son engagement envers l'innovation et la qualité. La marque est reconnue pour sa capacité à fournir des solutions de haute performance qui répondent aux exigences des industries modernes.
Points forts
• Une excellente résistance à l'usure, ce qui diminue les besoins de remplacement et réduit les coûts de maintenance.
• Une capacité à fonctionner à des vitesses élevées avec une précision optimale qui permet d’améliorer l'efficacité des équipements.
• Une compatibilité avec une large gamme de températures qui garantit une performance stable dans divers environnements industriels.
• Une capacité à fonctionner à des vitesses élevées avec une précision optimale qui permet d’améliorer l'efficacité des équipements.
• Une compatibilité avec une large gamme de températures qui garantit une performance stable dans divers environnements industriels.
Applications
Ce roulement est particulièrement adapté aux équipements nécessitant une grande précision et fiabilité. Dans les secteurs de l'automobile, de l'agriculture et de la fabrication, ce roulement joue un rôle central en assurant le bon fonctionnement des machines et en minimisant les arrêts de production.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 160..-2rsr |
| Vitesse limite | 11700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3250 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,56 € HT
/ unité
17,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h