Roulement rigide à billes FAG 6312-C-2Z-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6312-C-2Z-C3
Rubix :0255-1015684
Fabricant :0819123740030
EAN :4054369497151


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6312 2 FLASQUES C3 60X130X31
Ce roulement rigide à billes de haute qualité est conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles modernes. Fabriqué par FAG, un leader reconnu dans le domaine des roulements, ce modèle offre une combinaison optimale de robustesse, de précision et de fiabilité.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes à une rangée se distingue par sa conception ingénieuse et sa qualité de fabrication. La cage en tôle d'acier assure un guidage optimal des éléments roulants, contribuant ainsi à la stabilité et à la durabilité du roulement. Il possède deux déflecteurs métalliques pour le protéger contre différents contaminants et un jeu radial C3 plus important que celui des roulements standards.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes a été conçu pour être simple et efficace, contribuant ainsi à réduire les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. Ce roulement est pré-lubrifié en usine et ne nécessite généralement pas de relubrification pendant toute sa durée de vie dans des conditions normales d'utilisation. Cependant, il est recommandé de surveiller les niveaux de vibration et de température pour détecter tout signe d'usure prématurée. Il est important de noter que toute intervention sur le roulement doit être réalisée par du personnel qualifié pour éviter d'endommager le roulement ou de contaminer la graisse interne.
Etanchéité:
Ce roulement rigide est équipé de deux flasques métalliques qui offrent une excellente protection contre la pénétration de contaminants. Ils maintiennent une lubrification interne propre, réduisent friction et usure, et optimisent les performances du roulement. Ils augmentent également sa précision, sa fiabilité et diminuent les besoins de maintenance.
Informations sur la marque:
FAG, est une marque emblématique dans l'industrie des roulements, reconnue pour son expertise et son innovation depuis plus de 130 ans. Aujourd'hui, la marque fait partie du groupe Schaeffler, un leader mondial dans la fabrication de roulements et de composants de précision pour l'industrie automobile et l'industrie en général. FAG est synonyme de qualité allemande, d'innovation technologique et de fiabilité. L'engagement de la marque envers la recherche et le développement garantit que ses roulements restent à la pointe de la technologie, répondant aux exigences toujours croissantes de l'industrie moderne en termes de performance, d'efficacité énergétique et de durabilité.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes à une rangée se distingue par sa conception ingénieuse et sa qualité de fabrication. La cage en tôle d'acier assure un guidage optimal des éléments roulants, contribuant ainsi à la stabilité et à la durabilité du roulement. Il possède deux déflecteurs métalliques pour le protéger contre différents contaminants et un jeu radial C3 plus important que celui des roulements standards.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes a été conçu pour être simple et efficace, contribuant ainsi à réduire les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. Ce roulement est pré-lubrifié en usine et ne nécessite généralement pas de relubrification pendant toute sa durée de vie dans des conditions normales d'utilisation. Cependant, il est recommandé de surveiller les niveaux de vibration et de température pour détecter tout signe d'usure prématurée. Il est important de noter que toute intervention sur le roulement doit être réalisée par du personnel qualifié pour éviter d'endommager le roulement ou de contaminer la graisse interne.
Etanchéité:
Ce roulement rigide est équipé de deux flasques métalliques qui offrent une excellente protection contre la pénétration de contaminants. Ils maintiennent une lubrification interne propre, réduisent friction et usure, et optimisent les performances du roulement. Ils augmentent également sa précision, sa fiabilité et diminuent les besoins de maintenance.
Informations sur la marque:
FAG, est une marque emblématique dans l'industrie des roulements, reconnue pour son expertise et son innovation depuis plus de 130 ans. Aujourd'hui, la marque fait partie du groupe Schaeffler, un leader mondial dans la fabrication de roulements et de composants de précision pour l'industrie automobile et l'industrie en général. FAG est synonyme de qualité allemande, d'innovation technologique et de fiabilité. L'engagement de la marque envers la recherche et le développement garantit que ses roulements restent à la pointe de la technologie, répondant aux exigences toujours croissantes de l'industrie moderne en termes de performance, d'efficacité énergétique et de durabilité.
Points forts
Ce roulement rigide à une rangée de billes offre de nombreux avantages qui en font un choix privilégié pour les applications industrielles exigeantes. Sa conception de haute précision garantit un fonctionnement silencieux et une rotation fluide, réduisant ainsi les vibrations et l'usure prématurée. Le jeu radial interne augmenté C3 permet une meilleure compensation des expansions thermiques, rendant ces roulements particulièrement adaptés aux applications où des températures d'utilisation plus élevées sont présentes. Cette caractéristique contribue à prolonger la durée de vie du produit et à réduire les besoins en maintenance. De plus, la qualité supérieure des matériaux utilisés assure une résistance accrue à la fatigue et aux contraintes mécaniques, offrant ainsi une solution fiable et durable pour les équipements industriels.
Applications
Ce roulement rigide trouve sa place dans une multitude d'applications industrielles grâce à sa polyvalence et ses performances élevées. Il est particulièrement adapté aux machines-outils, aux pompes industrielles, aux ventilateurs et aux convoyeurs. Dans l'industrie automobile, ce type de roulement est couramment utilisé dans les alternateurs, les démarreurs et les transmissions. Le secteur agricole bénéficie également de sa robustesse pour les équipements de récolte et les systèmes d'irrigation. Dans l'industrie textile, ces roulements sont essentiels pour les machines de filature et de tissage. Leur capacité à supporter des charges élevées et des vitesses importantes en fait également un choix idéal pour les applications dans l'industrie lourde, telles que les laminoirs et les équipements miniers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-c-2z |
| Vitesse de référence | 7400 rpm |
| Vitesse limite | 6700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 52000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 89000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,22 € HT
/ unité
73,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h