Roulement rigide à billes FAG 6216, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6216
Rubix :0255-1002810
Fabricant :0167213650000
EAN :4012801203470
RLT A BILLES 6216 80X140X26

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6216 80X140X26


Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série62
Vitesse de référence5500 rpm
Vitesse limite7300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r55000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr77000 N
88,46 HT
/ unité
106,15 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (36) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.