Roulement rigide à billes FAG 63002-A-2RSR, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
FAG :63002-A-2RSR
Rubix :0255-1008468
Fabricant :0597220700000
EAN :4012802331516
RLT A BILLES 63002 ETANCHE 15X32X13
Résumé technique
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 63002 ETANCHE 15X32X13


Caractéristiques:
Ce produit est un roulement à une rangée de billes de la marque FAG. Il est composé d'une cage en tôle d’acier et de deux joints d'étanchéité en caoutchouc. Ce produit se prête à des vitesses élevées mais le caoutchouc des joints augmente les frictions et génère donc un léger couple de frottement résistant.

Entretien:
Grâce à ses deux joints d’étanchéité en caoutchouc, ce roulement rigide nécessite peu d'entretien, car il est conçu pour protéger efficacement ses composants internes contre les contaminants et maintenir une lubrification constante. Cependant, il est recommandé de procéder à des inspections régulières afin de vérifier l'état des joints et de s'assurer que ce roulement continue de fonctionner de manière optimale.

Étanchéité:
L'étanchéité de ce roulement rigide à billes est assurée par deux joints en caoutchouc spécialement conçus pour empêcher la pénétration de poussières, d'humidité et autres contaminants. Ils permettent de maintenir une lubrification efficace à l'intérieur du roulement, réduisant ainsi l'usure des éléments internes et prolongeant la durée de vie du produit.

Informations sur la marque:
FAG s'engage à fournir des produits de qualité irréprochable. Chaque produit est soumis à des contrôles rigoureux tout au long du processus de fabrication. L'entreprise propose également une gamme complète de roulements pour répondre aux besoins spécifiques de chaque application.

Applications

- Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses, etc.
- Convoyeurs et systèmes de manutention : bandes transporteuses, ascenseurs, etc.
- Équipements agricoles et agroalimentaires : machines agricoles, systèmes de transformation alimentaire, etc.
- Textile et machines d'impression : machines à tisser, presses d'impression, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série630..-a-2rsr
Matièreacier
Vitesse limite13100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r2840 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5590 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,93 HT
/ unité
23,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.