Roulement rigide à billes FAG 6019, Diamètre extérieur : 145 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6019
Rubix :0255-1015175
Fabricant :0167183050000
EAN :4012801201674
RLT A BILLES 6019 95X145X24

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6019 95X145X24


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Vitesse de référence5300 rpm
Vitesse limite6300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r54000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr64000 N
111,51 HT
/ unité
133,81 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.