Roulement rigide à billes FAG 6216-2Z, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
FAG :6216-2Z
Rubix :0255-1002812
Fabricant :0167213900000
EAN :4012801203494
RLT A BILLES 6216 2 FLASQUES 80X140X26
Résumé technique
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6216 2 FLASQUES 80X140X26


Single row deep groove ball bearings are self-retaining units that belong to the group of radial ball bearings. The solid outer and inner rings have deep grooves whose shoulders are not interrupted by filling grooves in the rule. The standard cages are solid polyamide PA66 cages or brass or sheet steel or brass cages. The bearings are open or sealed. Open bearings, which are also sealed, may have production-related recesses for sealing or cover disks on the outer and inner ring. Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, insensitive to operation, easy to maintain and very economical. Due to the great advantages they are the world's most used bearings. Schaeffler therefore also manufactures these bearings in a variety of sizes and designs.
Roulements à billes 62..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série62..-2z
Vitesse de référence5500 rpm
Vitesse limite6200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r55000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr77000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,92 HT
/ unité
135,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.