Roulement rigide à billes NTN 6409ZZ/5K, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NTN :6409ZZ/5K
Rubix :0281-1370670
EAN :4547359584202
RLT A BILLES 6409 2 FLASQUES 45X120X29
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6409 2 FLASQUES 45X120X29


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Cageacier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,31 HT
/ unité
141,97 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.