Roulement rigide à billes FAG 61822-2RSR-Y, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques
Références
FAG :61822-2RSR-Y
Rubix :0269-1008429
Fabricant :0807291770000
EAN :4054364196080
RLT A BILLES 61822 ETANCHE 110X140X16
Résumé technique
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61822 ETANCHE 110X140X16


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG se distingue par sa cage en laiton et ses joints frottants en caoutchouc des deux côtés, offrant une protection efficace contre les contaminants. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il garantit une performance fiable et durable.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est doté d'une cage en laiton qui lui assure une bonne stabilité sous des charges élevées et offre une résistance accrue aux chocs et aux vibrations. Son jeu radial interne standard garantit une répartition homogène des charges, tandis que ses joints frottants en caoutchouc NBR des deux côtés protègent efficacement contre les impuretés et l'humidité. Bien que les joints induisent une légère friction, ce roulement conserve cependant une capacité à atteindre des vitesses élevées.

Entretien :
Ce produit est conçu pour fonctionner avec un entretien réduit. Ses joints en caoutchouc retiennent efficacement le lubrifiant, minimisant ainsi les besoins en graissage. Toutefois, une surveillance régulière des conditions d'utilisation est recommandée, notamment pour détecter les variations de température et de vibrations. Un contrôle périodique du bruit et de la température permet d'anticiper d'éventuels dysfonctionnements et d'assurer une longévité maximale.

Etanchéité :
Ce roulement est équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) sur ses deux faces, garantissant une excellente protection contre les contaminants solides et liquides. Ces joints assurent une étanchéité efficace face à la poussière, l’eau et les projections d’huile, tout en retenant le lubrifiant à l’intérieur. Cette conception réduit l'usure et prolonge la durée de vie du roulement, le rendant adapté aux environnements industriels soumis à des conditions difficiles.

Informations sur la marque :
FAG, filiale du groupe Schaeffler, est un acteur majeur dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage. Reconnue pour son expertise technique et sa capacité d’innovation, la marque développe des produits performants pour l’industrie et l’automobile. Son savoir-faire en matériaux et en lubrification garantit des solutions durables et fiables, répondant aux exigences les plus strictes des applications industrielles et mécaniques.

Avantages Clés :
- Protection optimale contre la poussière, l'eau et les contaminants ;
- Cage en laiton assurant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations ;
- Excellente résistance aux charges radiales et axiales ;
- Entretien limité grâce à l’efficacité des joints d’étanchéité ;
- Convient à des applications exigeantes et des environnements industriels complexes.

Applications :
Ce roulement est utilisé dans divers secteurs industriels, notamment dans les boîtes de vitesses, les compresseurs et les machines-outils. Il est idéal pour les systèmes de convoyage, les moteurs d'avion et les turbines, où la précision et la robustesse sont essentielles. Son adaptabilité aux charges dynamiques et son étanchéité efficace en font un choix privilégié pour les environnements soumis à des contraintes mécaniques et thermiques importantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série618..-2rsr-y
Vitesse limite2230 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r30500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,20 HT
/ unité
259,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.