Roulement rigide à billes FAG 6024, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 120 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6024
Rubix :0255-1015197
Fabricant :0167184700000
EAN :4012801201742
RLT A BILLES 6024 120X180X28

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6024 120X180X28


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Vitesse de référence4450 rpm
Vitesse limite5000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r77000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr88000 N
178,88 HT
/ unité
214,66 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.