Roulement rigide à billes FAG 6216-C3, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6216-C3
Rubix :0255-1021169
Fabricant :0167213650030
EAN :4012801077408


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6216 C3 80X140X26
Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62 |
| Vitesse de référence | 5500 rpm |
| Vitesse limite | 7300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 55000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 77000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,47 € HT
/ unité
102,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h