Roulement rigide à billes FAG 6220, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 34 mm | Diamètre intérieur : 100 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6220
Rubix :0255-1015485
Fabricant :0167216670000
EAN :4012801077804


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 34 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6220 100X180X34
Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62 |
| Vitesse de référence | 4800 rpm |
| Vitesse limite | 5000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 93000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 130000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,03 € HT
/ unité
216,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h