Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KN50-B-PP
Douille à billes KN..-B-PP
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KN50-B-PP
Rubix :0270-1059890
Fabricant :0244642520000
EAN :4012802597677


Résumé technique
| Série | kn..-b-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES KN50-B-PP AUTO-ALIGNANTE
Douilles à billes KN..-B-PP, version fermée, étanchéité complète, regraissable, auto-alignant.
Palier linéaire à billes KN..-B-PP, modèle fermé, étanchéifié sur tous les côtés, avec dispositif de regarnissage, auto-alignant
Informations techniques
Attributs
| Série | kn..-b-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,74 € HT
/ unité
212,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h