Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KBO50-PP
Douille à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KBO50-PP
Rubix :0270-1060441
Fabricant :0012758790000
EAN :4012802130393




Résumé technique
| Série | kbo..-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE A BILLES KBO50-PP SERIE MASSIVE
Roulements linéaires à billes KBO..-PP, exécution ouverte, étanche de tous les côtés ; exécution résistante à la corrosion possible
Roulement linéaire à billes KBO-PP, version ouverte, étanche sur tous les côtés
Informations techniques
Attributs
| Série | kbo..-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Charge statique de base C | 6600 N |
| Charge dynamique de base C0 | 8900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,35 € HT
/ unité
361,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h