Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KH40-B

Roulement à billes linéaire

Voir les informations techniques

Références

INA :KH40-B
Rubix :0270-1060296
Fabricant :0003422200000
EAN :4054364467715
DOUILLE A BILLES KH40-B SERIE COMPACTE (QMC 2)

Résumé technique

Sériekh..-b
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A BILLES KH40-B SERIE COMPACTE (QMC 2)


avec graissage initial, étanches des deux côtés, avec possibilité de relubrification.
Roulement linéaire à billes

Points forts

Série compacte (faible encombrement radial), économique.

Applications

Dispositifs de roulements avec systèmes de guidage d'arbres

Informations techniques


Attributs
Sériekh..-b
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur52 mm
Longueur60 mm
Etancheitéouvert
Matièrebague extérieure en acier (étirée et durcie) ; cage : polyamide 66-gk ; joints d'étanchéité (pour les variantes étanches) : élastomère polyester
Poids0,182 kg
Charge statique de base C5300 N
Charge dynamique de base C04950 N
Nombre de rangées de billes8
57,97 € HT
/ unité
69,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h