Roulement rigide à billes FAG 6307-C-2Z-C3>V, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

FAG :6307-C-2Z-C3>V
Rubix :0255-1015612
Fabricant :3015889020030
EAN :4064328329775
RLT A BILLES 6307 2 FLASQUES C3 35X80X21

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6307 2 FLASQUES C3 35X80X21


Roulement à billes 6...-C-Z, une rangée, Génération C, blindage, cage en tôle d'acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
16,82 HT
/ unité
20,18 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.