Roulement rigide à billes FAG 6207-C, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6207-C
Rubix :0255-1002780
Fabricant :0791679930000
EAN :4047643293884
RLT A BILLES 6207 35X72X17

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6207 35X72X17


Ce roulement à billes de la marque FAG, de génération C, est conçu pour optimiser les performances tout en réduisant le bruit et les vibrations. Grâce à une conception robuste avec une cage en acier riveté, il assure une efficacité maximale dans des applications variées.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG se démarque par sa conception avancée. Il intègre une cage en tôle rivetée et des surfaces optimisées qui réduisent les frictions et améliorent le rendement. Sa fabrication de nouvelle génération permet une réduction du bruit, tout en assurant une grande fiabilité dans des environnements exigeants.

Entretien:
Un entretien minimal est nécessaire pour assurer la durabilité de ce roulement. Il est recommandé de vérifier régulièrement l’état de graissage et de le nettoyer pour éviter l’accumulation de particules. Ce roulement doit fonctionner à des températures modérées, sans exposition excessive à la chaleur, afin de maintenir leurs performances.

Etanchéité:
Ce roulement rigide est ouvert, il n’est donc pas protégé contre les projections ou les contaminations. Il est donc recommandé de l’utiliser dans un carter ou dans un environnement sain.

Information sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans la fabrication de roulements. Depuis plus d’un siècle, elle innove dans les solutions mécaniques et industrielles. Présente dans de nombreux secteurs, elle se distingue par sa recherche constante de performance, sa fiabilité et ses systèmes avancés d’ingénierie.

Points forts

- Réduction des vibrations et du bruit pour un fonctionnement plus silencieux.
- Longue durée de vie grâce à des matériaux et une conception robustes.
- Adapté à une large gamme d’applications industrielles et mécaniques.
- Faible frottement pour une meilleure efficacité énergétique.
- Supporte des charges radiales élevées et axiales modérées.

Applications

Ces roulements sont utilisés dans des applications industrielles variées, notamment dans les moteurs électriques, les ventilateurs, les pompes etc. Ils conviennent parfaitement aux environnements nécessitant une réduction du bruit et une efficacité maximale, comme les installations de production ou les systèmes mécaniques complexes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série62..-c
Vitesse de référence11300 rpm
Vitesse limite15000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28000 N
11,44 HT
/ unité
13,73 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.