Roulement rigide à billes PTN 6018, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :6018
Rubix :Y600-1484901
Fabricant :893932
EAN :3660338463877
RLT A BILLES 6018 IMPORT 90X140X24

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6018 IMPORT 90X140X24


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
OUVERT - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6000
Cageacier
Vitesse limite5300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r42500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr51430 N
Poids1,11 kg
143,36 HT
/ 7 unités
172,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.