Roulement rigide à billes PTN 6013-2Z, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :6013-2Z
Rubix :Y600-1485007
Fabricant :893826
EAN :3660338462818




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6013 2 FLASQUES IMPORT 65X100X18
Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
ZZ - Roulements à billes à gorges profondes
Points forts
Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement
Applications
Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6000 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29990 N |
| Poids | 0,41 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,20 € HT
/ 8 unités
92,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours