Roulement rigide à billes FAG 6217-C3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6217-C3
Rubix :0255-1021175
Fabricant :0167214380030
EAN :4012801077439
RLT A BILLES 6217 C3 85X150X28

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6217 C3 85X150X28


Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série62
Vitesse de référence5300 rpm
Vitesse limite6700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r64000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr89000 N
108,27 € HT
/ unité
129,92 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.