Roulement rigide à billes FAG 6048-M, Diamètre extérieur : 360 mm | Largeur : 56 mm | Diamètre intérieur : 240 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6048-M
Rubix :0255-1015228
Fabricant :0167187710000
EAN :4012801202046


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6048 CAGE MASSIVE 240X360X56
Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 2450 rpm |
| Vitesse limite | 3100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 315000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 255000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 704,29 € HT
/ unité
2 045,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h