Roulement rigide à billes SNR 6208KEE, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6208KEE
Rubix :0302-1025725
EAN :3413520132309
RLT A BILLES 6208 K ETANCHE 40X80X18

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6208 K ETANCHE 40X80X18


Ce roulement rigide à billes de la marque SNR offre une combinaison idéale entre robustesse, précision et protection. Grâce à ses joints d’étanchéité sur les deux faces, ce roulement assure un fonctionnement fiable même en milieu humide ou poussiéreux, tandis que son alésage conique facilite un montage ajustable et sécurisé. Ce produit est particulièrement adapté aux utilisateurs recherchant un roulement à billes performant, sans entretien, capable de supporter des charges modérées tout en conservant une bonne stabilité de fonctionnement.

Caractéristiques :
Ce roulement à billes intègre une cage en tôle d’acier légère et résistante, garantissant une bonne tenue à la vitesse et un guidage optimal des éléments roulants. Doté d’un alésage conique 1:12, il peut être monté directement sur un arbre conique ou via un manchon de serrage, ce qui permet un ajustement précis du jeu interne. La présence de joints en NBR de chaque côté optimise l’étanchéité tout en limitant les pertes de graisse. Grâce à son jeu radial standard, il conserve un bon alignement en fonctionnement, réduisant les vibrations et assurant une répartition équilibrée des charges. Ce roulement est prévu pour fonctionner à des vitesses modérées, avec un frottement maîtrisé entre les bagues et les joints.

Entretien :
Ce roulement est livré pré-lubrifié en usine avec une graisse de qualité, dosée avec précision pour assurer une longue durée de vie en conditions normales d’utilisation. Les joints en contact avec la bague intérieure retiennent efficacement la graisse tout en empêchant l’intrusion de contaminants. Cela rend le produit totalement sans entretien, à condition que les limites de température, de charge et de vitesse soient respectées. Il convient parfaitement aux applications où les opérations de maintenance sont difficiles ou limitées.

Etanchéité :
Le roulement est équipé de joints frottants bilatéraux en NBR, matériau résistant aux huiles et aux graisses. Cette configuration assure une excellente barrière contre les poussières, l’humidité et autres projections liquides. Le frottement permanent généré par les joints améliore la protection du lubrifiant, tout en augmentant légèrement le couple résistant. Cette conception permet une étanchéité renforcée, bien adaptée aux environnements industriels contraignants. En revanche, elle peut limiter la vitesse de rotation maximale admissible.

Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, acteur majeur dans le domaine des roulements depuis plus d’un siècle. Reconnue pour la rigueur de sa fabrication et sa capacité à innover, SNR conçoit des produits techniques robustes et performants pour répondre aux exigences variées du monde industriel. La marque s’illustre par son engagement en matière de qualité, de fiabilité et de durabilité. Présente dans des secteurs aussi divers que l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’énergie et les machines-outils, SNR met en œuvre un savoir-faire reconnu pour proposer des solutions adaptées aux environnements les plus exigeants.

Avantages clés :
- Alésage conique 1:12 assurant un montage simple et ajustable ;
- Étanchéité optimisée grâce aux joints en NBR sur les deux faces ;
- Pré-lubrifié pour un usage sans maintenance ;
- Bonne tenue à la vitesse avec une cage résistante en tôle d’acier ;
- Fonctionnement stable avec un jeu radial standard maîtrisé ;
- Adapté aux environnements poussiéreux ou humides ;
- Capacité à supporter des charges radiales et des efforts axiaux modérés.

Applications :
Ce produit trouve sa place dans de nombreuses applications industrielles. Il est notamment recommandé pour les convoyeurs, les rouleaux de manutention, les petits moteurs électriques ou les équipements semi-ouverts. Sa conception fermée et sans entretien en fait une solution idéale pour les installations difficiles d’accès ou les machines fonctionnant dans des milieux poussiéreux ou humides.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite5700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r17900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28700 N
Poids0,373 kg
30,91 HT
/ unité
37,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.