Roulement rigide à billes NTN 63206LLU/2AS, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 23.8 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NTN :63206LLU/2AS
Rubix :0281-1088321
EAN :4547359581140
RLT A BILLES 63206 ETANCHE 30X62X23,8
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur23,8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 63206 ETANCHE 30X62X23,8


Conçu pour répondre aux exigences les plus strictes de l'industrie, ce roulement rigide à billes de la marque NTN garantit un fonctionnement fiable et performant. Son design robuste permet d'absorber efficacement les charges radiales et axiales, assurant une grande stabilité même sous contrainte. Adapté aux environnements exigeants, il se distingue par son étanchéité efficace et sa résistance aux contaminants, prolongeant ainsi sa durée de vie et réduisant les besoins en maintenance.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes est conçu pour supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées dans les deux sens. Ses bagues intérieure et extérieure sont dotées de pistes profondes, garantissant une distribution homogène des forces. Il intègre des joints à double lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) de chaque côté, offrant une excellente protection contre les contaminants. Son jeu radial interne standard assure un équilibre optimal entre rigidité et tolérance aux vibrations. Son couple de frottement modéré permet d'atteindre des vitesses élevées tout en maintenant une efficacité optimale.

Entretien :
Doté de joints d'étanchéité, ce roulement rigide à billes réduit significativement les besoins en entretien. La graisse Shell Alvania S2, incluse, garantit une lubrification longue durée et optimise la résistance à l'usure. Pour assurer une performance durable, il est recommandé de surveiller la température de fonctionnement et les vibrations, ainsi que d'effectuer des inspections régulières afin de détecter toute anomalie.

Etanchéité :
Ce roulement à une rangée de billes est équipé de joints frottants à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés, assurant une protection optimale contre la poussière, l'eau et les impuretés. Ces joints conçus pour empêcher l'intrusion de particules maintiennent le lubrifiant à l'intérieur, augmentant ainsi la durée de vie du roulement tout en préservant son efficacité dans des conditions difficiles. Cependant, ils créent un léger couple résistant qu'il est important de prendre en considération.

Informations sur la marque :
NTN est un acteur mondial présent sur les 5 continents et reconnu dans la conception et la fabrication de roulements de haute qualité. Fondée en 1918, la marque s'est imposée dans l'industrie grâce à son expertise en ingénierie précision et en innovation technologique. Spécialisée dans les solutions de transmission et d'automatisation, NTN répond aux besoins des secteurs les plus exigeants, notamment l'automobile, l'aéronautique et l'industrie lourde.

Avantages Clés :
- Grande capacité de charge radiale et axiale.
- Joints en caoutchouc étanches pour une protection optimale contre les contaminants.
- Faible niveau sonore et réduction des vibrations.
- Graissage longue durée de qualité limitant les besoins d'entretien.
- Matériaux résistants garantissant une longue durée de vie.

Applications :
- Systèmes de convoyage et manutention, pour des performances fiables sur les chaînes de production.
- Machines agricoles et de construction, assurant une résistance aux conditions rigoureuses.
- Systèmes de transmission et réducteurs, garantissant précision et solidité.
- Industrie automobile, notamment dans les boîtes de vitesses et systèmes de direction.
- Machines-outils et équipements industriels, où une haute résistance à l'usure est requise.
- Applications spécifiques comme les appareils électroménagers et l'industrie du vélo.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur23,8 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série63200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Poids0,33 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,32 HT
/ unité
86,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.