Roulement rigide à billes FAG 6011, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6011
Rubix :0255-1002567
Fabricant :0167177400000
EAN :4012801068703
RLT A BILLES 6011 55X90X18

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6011 55X90X18


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Vitesse de référence8300 rpm
Vitesse limite10700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r21200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30000 N
19,52 € HT
/ unité
23,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.